Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520613 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.4A 250V Flink -F- Inhalt 10St./Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147313
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520613 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.4A 250V Flink -F- Inhalt 10St./Pack

Inhalt 10 St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.4 A
Ausschaltvermögen: 35 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1
Inhalt: 10 St.
Typ: 520613
Produkt-Art: Feinsicherung
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 520.613
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2
Anzahl Bündel: 4

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, ESKA, 520.613, 520613, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0805*
€ 0,1398*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1416*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0842*
€ 0,1501*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0921*
€ 0,1608*
Lager 1039
100
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 2,78*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.