Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-530223 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 30mm 4A 500V Mittelträge -mT- 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145815
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
10er Pack TRU Components TC-530223 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 30mm 4A 500V Mittelträge -mT- 1St./Pack

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 500 V
Nennstrom: 4 A
Ausschaltvermögen: 80 A
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT-
Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 30 mm
Typ: TC-530223
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 1576694
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576694, TC-530223, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,98*
2 Tage
320
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 1,00*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.