Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1576694 TC-530223 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 30 mm 4 A 500 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576694-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
TRU COMPONENTS 1576694 TC-530223 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 30 mm 4 A 500 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St.

Feinsicherung 5 x 30 mm mittelträge

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
TC-530223
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576694, TC-530223, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,98*
Lager 102
310
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,99*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 17,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.