Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ESKA 885007 Feinsicherung radial bedrahtet rund 0.1A 250V Flink -F- 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145301
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S51964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
5er Pack ESKA 885007 Feinsicherung radial bedrahtet rund 0.1A 250V Flink -F- 1St./Pack

Mit radialen Anschlüssen für stehende Montage ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwarzem Thermoplast und ist temperaturbeständig und selbstverlöschend.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.1 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: rund
Material: Thermoplast
Höhe: 7.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8.4 mm
RM: 5.08 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 885007
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 885007
EAN: - - - - - - - - -
Anschlussstifte: (Ø x L) 0.6 x 4.3 mm; verzinnt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.