| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910125607 Herst.-Nr.: 106838 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eaton LS-XWA-ZBZ Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt Kategorie: Zusatzbetätiger Betätigungsart: Hebel abgewinkelt Ausführung: gewinkelter Betätiger 55,12 mm Passend für (Details): Positionsschalter LS Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Zusatzbetätiger Typ: LS-XWA-ZBZ Hersteller-Nr.: 106838 EAN: - - - - - - - - - Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W Typkenner: LS(M)-… Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3 Bauform: EN 50047 Form A Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2 Ausgang elektronisch: nein Ausstattung: Komplettgerät Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000 Gehäusebauform: Quader Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30 Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL Netzfrequenz: max. 400 Hz Schaltfunktion: Sprungschaltglied Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm Zwangsöffnung: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreh - Schlüsselschalter, Drehschlüsselschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, drehmomentschlüssel, Eaton, 106838, LS-XWA-ZBZ, switch |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,27* | € 4,30* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,413* | € 4,493* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 4,67* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,562* | € 4,692* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 9,42* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|