| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1811213 Herst.-Nr.: 106822 LS-S02-230AMT-ZBZ/X EAN/GTIN: 4015081065820 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Verriegelungstyp = Magnetschloss Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2 Öffner Wechselspannung max. = 415V Gleichspannung max. = 220V Anschlussausführung = M20 IP Schutzart = IP65 IP66 Anzahl der Kopfpositionen = 1 Serie = Eaton Moeller Breite = 173mm
Eaton SchalterDer Eaton Schalter ist ein Sicherheitsschalter aus der Serie LS ZBZ/X. Er wird mit einer Magnet-Netzverriegelungsüberwachung geliefert. Sein Gehäuse besteht aus Isoliermaterial.Eigenschaften und Vorteile• 2-Öffner-Kontaktkonfiguration • Kompakte Abmessungen • Schlüsselbetätigungsart • Magnetische Verriegelung • Terminal mit Schraubanschluss zum Aufschrauben von Kontakten • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 40 °C. • Zeitsteuerung des Freigabevorgangs über ESR5-NV3-30 (Sicherheitsrelais) möglichAnwendungen• TürenZertifizierungen• CE-zertifiziert • CSA 12528 • CSA 3211-03 • CSA Typ 3R, 4X (nur für den Einsatz in Innenräumen), 12, 13 • DGUV-Zulassung • EN60947-5 • Schutzart IP65 • Schutzart IP66 • UL 508-Zulassung Weitere Informationen: | | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | Verriegelungstyp: | Magnetschloss | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Wechselspannung max.: | 415V | Gleichspannung max.: | 220V | Anschlussausführung: | M20 | IP Schutzart: | IP65 IP66 | Anzahl der Kopfpositionen: | 1 | Serie: | Eaton Moeller | Breite: | 173mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, eaton schlüsselschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, 1811213, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106822LSS02230AMTZBZX, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,12* | € 147,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,73* | € 153,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,22* | € 156,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,64* | € 160,39* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,24* | € 266,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|