Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0321 03 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118390
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0321 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0321 03 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1St.

IP68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Material (Details): Gehäuse: CuZn
Typ: 0321 03
Herst.-Teilenr.: 0321 03
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Knickschutz: Nein
Polbild: IEC 60130-9
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Nennspannung: 250 V/AC
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 5 A
Bauform: Buchse, gerade
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Polzahl: 3
Anschluss: Löten
Geschirmt: Nein
Farbe: grau
Kontaktmaterial: Vergoldet
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Schutzart: IP68
Hersteller-Nr.: 032103
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Lumberg, 0321 03, 740-6054, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,31*
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,32*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 7,03*
€ 8,67*
50
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,55*
Lager 1039
42
1
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,95*
Zubehör
Lumberg
0315 03
ab € 3,25*
Zubehör
Lumberg
0316 03
ab € 4,35*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,34*
Zubehör
Lumberg
0314 03
ab € 3,21*
Zubehör
Lumberg
0331 03
ab € 8,23*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,01*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 6,21*
Zubehör
Lumberg
0318 03
ab € 3,77*
Zubehör
Lumberg
0317 03
ab € 7,31*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.