Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2611 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114836
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting 09 33 016 2611 Stifteinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1St.

Zweigeteilter, schwerer Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau. Es werden zwei Einsätze gemeinsam im Gehäuse zur 32-poligen Version verbunden

Kategorie: Stifteinsatz
Herstellerfarbe: Grau
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 16
Gesamtpolzahl: 16 + PE
Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm²
Leiterquerschnitt (max.): 4 mm²
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Min. Temperatur: -40 °C
Baugröße: 32 B
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 500 V
Steckzyklen: ? 500
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Baureihe: 17 - 32
Serie: Han® E
Produkt-Art: Stifteinsatz
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 09330162611
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 135 mm

Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 33 016 2611, Han® 16E-sti-s ()17-32), 114-8377, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,25*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9832*
€ 10,6732*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 8,20784*
€ 10,98784*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,26*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,19*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,42*
Zubehör
Harting
19300160427
ab € 10,79*
Zubehör
Harting
09300161520
ab € 6,88*
Zubehör
Harting
09300320421
ab € 31,17*
Zubehör
Harting
9300320422
ab € 97,48*
Zubehör
Harting
09300320522
ab € 27,39*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,73*
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 23,24*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,11*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.