Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 10A-asg2-LB-M20 19 20 010 0290 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114749
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 0290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Harting Sockelgehäuse Han® 10A-asg2-LB-M20 19 20 010 0290 1St.

Sockelgehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Kategorie: Sockelgehäuse
Serie: Han® 10A
Besonderheiten: 2 Kabelausgänge seitlich + niedrige Bauform mit Kunststoffkappe + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß: 2 x M20
Baugröße: 10 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 19 20 010 0290
Typ: Han® 10A-asg2-LB-M20
Schutzart: IP65
Produkt-Art: Sockelgehäuse
Herstellerfarbe: Grau
Hersteller-Nr.: 19200100290
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 99 mm
Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm²

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 19 20 010 0290, Han® 10A-asg2-LB-M20, 547-2056, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 13,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 13,80*
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 13,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2313*
€ 13,9785*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 24,14*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5939*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3553*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3081*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,88*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,4947*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9508*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,2717*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2284*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,7759*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2432*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,7941*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8232*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,7757*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.