Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05525 Kegelsenker 31mm HSS Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112661
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C93191
EAN/GTIN:
     4026558055251
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Exact 05525 Kegelsenker 31mm HSS Zylinderschaft 1St.

Zum Senken und Entgraten.

HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C · Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden · CBN-tiefgeschliffen · Kombinierter axial-radialer Hinterschliff: 100% definierte Schneidengeometrie, hohe Oberflächengüte, opt. Standmenge/-zeit.

Kategorie: Kegelsenker
DIN-Norm: DIN 335-C
Ø: 31 mm
Winkel: 90 °
Material: HSS
Material-Eignung: Metall
Gesamtlänge: 71 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 12 mm
Produkt-Art: Kegelsenker
Schaft-Ø: 12 mm
Bohrungs-Ø: 31 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 71 mm
Material (Details): HSS blank
Hersteller-Nr.: 05525
EAN: 4026558055251
Rote Isolierhülse: 0,5 - 1,0 mm²
Blaue Isolierhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Gelbe Isolierhülse: 4,0 - 6,0 mm²

Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, 4026558055251, Exact, 05525, Entgratsenker, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 22,74*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,75*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,18*
€ 36,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.