Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05525 Kegelsenker 31mm HSS Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93191
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05525
EAN/GTIN:
     4026558055251
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Zum Senken und Entgraten.
Weitere Informationen:
Länge:
71 mm
Material (Details):
HSS blank
Bohrungs-Ø:
31 mm
Schaft-Ø:
12 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
71 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
31 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, Exact, Entgratsenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 23,04*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 23,05*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 39,39*
€ 52,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.