Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05525 Kegelsenker 31 mm HSS Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815414-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05525
EAN/GTIN:
     4026558055251
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Exact 05525 Kegelsenker 31 mm HSS Zylinderschaft 1 St.

Kegelsenker 90° DIN 335 C

Zum Senken und Entgraten.

Ausstattung:
HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C · Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden · CBN-tiefgeschliffen · Kombinierter axial-radialer Hinterschliff: 100% definierte Schneidengeometrie, hohe Oberflächengüte, opt. Standmenge/-zeit.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 335-C · Durchmesser (Senker): 31 mm · Gesamtlänge: 71 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 12 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS blank
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
31 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Bohrungs-Durchmesser:
31 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Produkt-Art:
Kegelsenker
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, 4026558055251, Exact, 05525, Entgratsenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 22,74*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,75*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,18*
€ 36,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.