Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6800787 Gewindeschneidsatz 21teilig M3, M4, M5, M6, M8, M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266929-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6800787
EAN/GTIN:
     4064161079196
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3
gewindeschneidzeug satz
TOOLCRAFT TO-6800787 Gewindeschneidsatz 21teilig M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 DIN 352 HSS 1 St.

21TLG.HSS Handgewindebohrersatz M3 - M12

Metallbohr- und Schneidsatz zur professionellen Zerspanung legierter und unlegierter Stähle, Gusseisen und -stahl, Sinterstahl, Tempergusseisen, Nichteisenmetalle und Hartplastik
Geschliffen, Steigung nach DIN 352

Ausstattung:
Für alle Bohrer und Ständerbohrmaschinen mit Bohrhalter für zylindrische Aufnahmeschäfte · Schneller Bohrvorschub und geringer Kontaktdruck ohne Vorbohren oder Vorkörnen dank präzisionsgeschliffener Profibohrer · Metallbohr- und Schneidsatz zur professionellen Zerspanung legierter und unlegierter Stähle, Gusseisen und -stahl, Sinterstahl, Tempergusseisen, Nichteisenmetalle und Hartplastik · Geschliffen, Steigung nach DIN 352.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 21teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Konisch M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12,Sackloch M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12,Durchgangsloch M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12,Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
21teilig
Material (Bohrer):
HSS
Gewinde-Maß:
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
DIN-Norm:
DIN 352
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gewindeschneidsatz
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6800787, metallkassette, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 58,04*
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 58,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,04*
€ 69,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,60*
€ 63,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,40*
€ 61,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.