Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore NL183 Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7V 2300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NiteCore
NiteCore
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111359
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NIT1865023
EAN/GTIN:
     6952506490202
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
NiteCore NL183 Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.7V 2300 mAh

Kapazität 2300 mAh
Mit Schutzschaltung
Samsung Zelle

Mit Schutzschaltung (PCB / IC-Protection) gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung. Hergestellt aus einer Samsung Zelle.

Größe: 18650
Inhalt: 1 St.
Technologie: Li-Ion
Höhe: 70 mm
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 2600 mAh
Max. Ladespannung: 4.2 V
Max. Ladestrom: 2000 mA
Entladeschlussspannung: 2.75 V
Entladestrom (max.): 4 A
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Kategorie: Spezial-Akku
Typ: NL1826
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: NC-18650/26
EAN: 6952506490295
Spannung: 12 -18 V/DC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A
Transformator No. 0230: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 10,25*
3 Tage
226
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 19,08*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 20,47*
€ 29,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5543
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5549
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5619
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5604
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5603
ab € 14,11*
Ähnlich
PATONA
5618
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5527
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5565
ab € 14,13*
Ähnlich
PATONA
5542
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
5541
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.