Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic DU07 DU14 DU21 DU06 DU12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic DU07 DU14 DU21 DU06 DU12
Artikel-Nr.:
     296-5603DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5603
EAN/GTIN:
     4055655158657
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Panasonic

PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic DU07 DU14 DU21 DU06 DU12

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Geeignet zum Laden folgender Akkus:
Panasonic: DU07, DU14, DU21,DU06, DU12,
Panasonic: VGG070, VBG130K, VBG260K, VBG6

Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
Panasonic: NV-GS10, NV-GS50, NV-GS30, NV-GS70, NV-GS40
NV GS120K, NV GS200K, NV GS200, NV GS120, NV GS400, NV GS300, NV GS508, NV GS250, NV GS158, NV GS258SK, NV GS78SK,
NV GS28SK, NV GS38S, NV GS408, NV GS75,NV GS150, NV GS38, NV GS55, NV D78, NV GS25, NV GS68GK, NV GS H28, NV GS H258,
NV GS H288GK, NV GS GS188, NV GS GS320, NV GS NV-GS328GK
PV-GS50, PV-GSGS50S, PV-GS70, PV-GSM3
DZ-MV350A, DZ-MV380A



4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5531
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
5517
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
5615
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
5530
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5680
ab € 14,12*
Ähnlich
PATONA
5649
ab € 14,12*
Ähnlich
PATONA
5605
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.