Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät f. Panasonic Akku DMC-TZ6 DMC-TZ7 DMC-ZS1 ZS3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät f. Panasonic Akku DMC-TZ6 DMC-TZ7 DMC-ZS1 ZS3
Artikel-Nr.:
     296-5549DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5549
EAN/GTIN:
     4260270447509
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Panasonic
Produktinformationen "PATONA 4in1 Ladegerät f. Panasonic Akku DMC-TZ6 DMC-TZ7 DMC-ZS1 ZS3" PATONA 4in1 Ladegerät f. Panasonic Akku DMC-TZ6 DMC-TZ7 DMC-ZS1 ZS3 Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf. Geeignet zum Laden folgender Akkus: Pananonic DMW-BCG10, DMW-BCG10E, DMW-BCF10, DMW-BCF10E Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle: Lumix DMC-TZ6, DMC-TZ7, DMC-TZ8, DMC-TZ10, DMC ZX3, DMC-ZS1 DMC-ZS3 Lumix DMC-FT1, FS6, FS7, FS15, FS25, FX40, FX550 4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5580N
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5650
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5575
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5525
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5582
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5553
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5555
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5577
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5557
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5554
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.