Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic VBK180 VBK360 HDC-DX3 HDC-HS60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic VBK180 VBK360 HDC-DX3 HDC-HS60
Artikel-Nr.:
     296-5618DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5618
EAN/GTIN:
     4055655158800
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Panasonic

PATONA 4in1 Ladegerät für Panasonic VBK180 VBK360 HDC-DX3 HDC-HS60

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Geeignet zum Laden folgender Akkus:
Panasonic VBK180, VBK360, VBT190, VBT380


Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
HDC-DX3, HDC-HS60, HDC-TM55, HDC-TM60,HDC-SD60, SDR-H85 SDR-H95, SDR-H85, SDR-T55, SDR-T50, SDR-S50,SDR-S45


4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5524
ab € 14,13*
Ähnlich
PATONA
5579
ab € 14,10*
Ähnlich
PATONA
5523
ab € 14,00*
Ähnlich
PATONA
5526
ab € 14,09*
Ähnlich
PATONA
5620
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.