Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät Panasonic Akku FZ30 FZ18 FZ7 FZ10 CGA-S006E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät Panasonic Akku FZ30 FZ18 FZ7 FZ10 CGA-S006E
Artikel-Nr.:
     296-5542DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5542
EAN/GTIN:
     4055655158343
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Panasonic

PATONA 4in1 Ladegerät Panasonic Akku FZ30 FZ18 FZ7 FZ10 CGA-S006E

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Geeignet zum Laden folgender Akkus:
S006

Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
Panasonic Lumix DMC-FZ1,  FZ1B,  DMC-FZ2,  DMC-FZ3,  DMC-FZ18,  DMC-FZ10,  DMX-FZ15,  DMC-FZ20,  DMC-FZ4,  DMC-FZ5,  DMC-F1,FX1,FX5, DMC-FZ30,  DMC-FZ30BB,  DMC-FZ30EG, DMC-FZ30EG-K,  DMC-FZ30EG-S,  DMC-FZ30-K,  DMC-FZ30-S, DMC-FZ50,  DMC-FZ50EG,  DMC-FZ50EG-S,  DMC-FZ50EG-K, DMC-FZ7BS,  DMC-FZ7BB,  DMC-FZ7EG-S,  DMC-FZ7-K,  DMC-FZ7EG-K



4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --="480" height="360" --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" frame--"0" allowfullscreen>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NiteCore
NL1823
ab € 6,87*
Ähnlich
NiteCore
55421
ab € 45,65*
Ähnlich
NiteCore
55451
ab € 90,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.