Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 30 S Lötkolben 230V 40W Meißelform +420°C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa
Ersa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106822
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0340KD
EAN/GTIN:
     4003008056709
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Ersa 30 S Lötkolben 230V 40W Meißelform +420°C (max)

40 W

Fein-Lötkolben für Funk- und Fernsehtechnik, Elektronik. Praktisch in der Handhabung.

Max. Temperatur: +420 °C
Gewicht: 80 g
Kategorie: Lötkolben
Temperaturbereich: +420 °C (max)
Lötspitzen-Art: Meißelform
Produkt-Art: Lötkolben
Lötspitzen-Art: Meißelform vernickelt
Betriebsspannung: 230 V
Leistung (max.): 40 W
Anheizzeit: 2 min
Hersteller-Nr.: 0340KD
EAN: 4003008056709
Gewicht: ca. 80 g (ohne Zuleitung)

Lieferumfang: Gummiauflegescheibe · Meißelförmige Lötspitze 032 KD ERSADUR.

Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, 4003008047363, Ersa, 0340KD, 30 S, 674-465
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,59*
€ 32,62*
6 Tage
71
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 32,67*
4 Tage
67
€ 4,79*
ab € 26,86*
€ 32,68*
€ 4,00*
ab € 27,67*
€ 33,91*
Lager 1039
90
€ 6,99*
ab € 67,05*
€ 80,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0032BD/SB
ab € 4,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0032JD/SB
ab € 4,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0032KD/SB
ab € 4,60*
Zubehör
Kurtz Ersa
E034100
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.