Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM115(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 55kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239555
EAN/GTIN:
     4015082395551
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM115(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 55kW 1St.

Kategorie: Leistungsschütz
Typ: DILM115(RDC24)
Polzahl: 3polig
Kontaktart: 3 Schließer
Steuerspannung (min.): 24 V/DC
Steuerspannung (max.): 27 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 24 - 27 V/DC
Anschluss: Schrauben
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Leistungsschütz
Leistung (Details): 55 kW
Hersteller-Nr.: 239555
EAN: 4015082395551
Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 28 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 55 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 4015082395551, Eaton, 239555, DILM115(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,52*
€ 371,77*
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 378,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,61*
€ 378,13*
Frei Haus
ab € 373,25*
€ 399,02*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 483,52*
€ 520,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,81*
€ 616,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,27*
€ 591,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101681
ab € 132,67*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,53*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,72*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 58,35*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 58,42*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,76*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,18*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 101,99*
Zubehör
Eaton
278468
ab € 106,64*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,38*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 102,94*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.