Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093067
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y788382
EAN/GTIN:
     4015082301552
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILEEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3kW 1St.

Kategorie: Leistungsschütz
Typ: DILEEM-01-G-C(24VDC)
Polzahl: 3polig
Kontaktart: 3 Schließer
Hilfskontaktart: 1 Öffner
Steuerspannung (max.): 24 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 24 V/DC (max)
Anschluss: Federzuganschluss
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Leistungsschütz
Leistung (Details): 3 kW
Hersteller-Nr.: 230155
EAN: 4015082301552
Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 5 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4015082301552, Eaton, 230155, DILEEM-01-G-C(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,26*
€ 34,55*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 34,34*
€ 38,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,27*
€ 39,93*
1
€ 4,00*
ab € 30,99*
€ 41,06*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 66,43*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,56*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,34*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.