Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-22 Steckernetzteil, Festspannung 5V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga
Akyga
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080176
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-22
EAN/GTIN:
     5901720136244
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Monitor Netzteil
Steckernetzgerät
Akyga AK-TB-22 Steckernetzteil, Festspannung 5V 2A

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2 A
Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Das Akyga® AK-TB-22 ist ein universelles Netzgerät mit Versorgungsparametern von 5 V/2 A. Es hat einen weit verbreiteten 5,5 x 2,1 mm Stecker. Sie ist in verschiedenen Arten von mobilen Geräten (Tablet), Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch) sowie Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Das 1,5 m lange Kabel macht den Anschluss stationärer Geräte an die Stromversorgung äußerst komfortabel. Die Länge des Kabels in Kombination mit dem geringen Gewicht des Ladegeräts ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihr mobiles Gerät auch während des Ladevorgangs zu benutzen. Das Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb sowohl der versorgten Geräte als auch des Netzteils selbst.

Ausgangsstrom (max.): 2 A
Kabellänge: 1.50 m
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgangsspannung: 5 V
Typ: AK-TB-22
Eingangsspannung (max.): 240 V
Höhe: 59 mm
Eingangsspannung (min.): 110 V
Länge (Tiefe): 63 mm
Breite: 35 mm
Einsatzort: Steckdose
Gewicht: 76 g
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: AK-TB-22
EAN: 5901720136244
Produktcode: AK-TB-22
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Ferritfilter: Nein
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Versorgungsleitung: 5.5 x 2.1 mm
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, akyga steckernetzteil, steckernetzgerät, 5901720136244, Akyga, AK-TB-22, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 14,83*
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,84*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,88*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 14,61*
€ 20,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-21
ab € 15,25*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 9,56*
Zubehör
akyga
AK-TB-33
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.