Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-22 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355182-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-22
EAN/GTIN:
     5901720136244
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Monitor Netzteil
Steckernetzgerät
Akyga AK-TB-22 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A

Steckernetzteil

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2 A
Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Das Akyga® AK-TB-22 ist ein universelles Netzgerät mit Versorgungsparametern von 5 V/2 A. Es hat einen weit verbreiteten 5,5 x 2,1 mm Stecker. Sie ist in verschiedenen Arten von mobilen Geräten (Tablet), Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch) sowie Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Das 1,5 m lange Kabel macht den Anschluss stationärer Geräte an die Stromversorgung äußerst komfortabel. Die Länge des Kabels in Kombination mit dem geringen Gewicht des Ladegeräts ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihr mobiles Gerät auch während des Ladevorgangs zu benutzen. Das Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb sowohl der versorgten Geräte als auch des Netzteils selbst.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 76 g · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-TB-22
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Ferritfilter: Nein
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Versorgungsleitung: 5.5 x 2.1 mm
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 35 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-22
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
76 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, akyga steckernetzteil, steckernetzgerät, Akyga, AK-TB-22, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 14,67*
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 14,68*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,72*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 13,53*
€ 19,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-21
ab € 15,38*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 11,28*
Zubehör
akyga
AK-TB-33
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.