Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-21 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87993830
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-21
EAN/GTIN:
     5901720136237
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
akyga steckernetzteil 10w
steckernetzgerät
Das Akyga® Netzgerät AK-TB-21 ist eine vielseitige Stromquelle. Es lädt problemlos verschiedene Arten von Tablets, Minicomputern und anderen mobilen Geräten. Es zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus, das eine bequeme Nutzung des angeschlossenen Geräts, auch im Zug des Ladevorgangs, ermöglicht. Das Netzteil liefert 5 V/2 A und 10 W Leistung, was sich positiv auf die Geschwindigkeit beim Laden von Geräten auswirkt. Außerdem sorgt das lange 1,5 m lange Kabel mit einem 2,5 x 0,7 mm Stecker für Bewegungsfreiheit bei der Nutzung.


Das Ladegerät verfügt über eine Reihe von Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb der gespeisten Geräte sowie des Ladegeräts selbst gewährleisten.

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Tablet
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
2 A
Effizienz
80 %
Markenkompatibilität
Prestigio
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
35 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
139 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5901720136237
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 10w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-22
ab € 7,12*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 9,50*
Zubehör
akyga
AK-TB-33
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.