Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack GAO 3fach Rahmen Trend EFS003hw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076073
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFS003 hw
EAN/GTIN:
     4004282432456
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
3er Pack GAO 3fach Rahmen Trend EFS003hw

GAO 3fach Rahmen Trend EFS003hw

Komponente: Rahmen
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Kategorie: Schalterprogramm
Serie: Trend
Hersteller-Nr.: EFS003hw
EAN: 4004282432456
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: 4004282432456, GAO, EFS003 hw
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,64*
Lager 1039
5
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,80*
€ 12,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,93334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 25,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3230
ab € 2,01*
Ähnlich
GAO
3231
ab € 2,01*
Ähnlich
GAO
3241
ab € 7,51*
Ähnlich
GAO
3242
ab € 12,08*
Ähnlich
GAO
3235
ab € 2,98*
Ähnlich
GAO
3233
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.