Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff, in Polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff, in Polarweiß
3-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff, in Polarweiß
3-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff, in Polarweiß
3-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff, in Polarweiß
Artikel-Nr.:
     1609-3245
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3245
EAN/GTIN:
     4004282432456
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

3-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff, in Polarweiß

Dieser zeitgemäße 3-fach Rahmen in Polarweiß aus Kunststoff passt mit seiner edlen Form in jede Wohnumgebung.

Sie können diesen 3-fach Rahmen überall dort anbringen wo Sie Schalter oder Steckdosen verkleiden möchten.

Die 3-fach Blende stammt aus der Schalterserie Trend und kann mit allen Schaltern und Steckdosen aus der Trend Serie kombiniert werden.

Im Lieferumfang ist nur der 3-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter oder Steckdosen geliefert.

* 3-fach Rahmen / Blende
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Breite: 8,15 cm x Länge: 22,2 cm x Tiefe: 0,95 cm
Weitere Suchbegriffe: 3245, GAO, EverFlourish, 3-fach Rahmen, 3-fach, Blende, Abdeckblende, Gira, Kopp, Steckdosenblende, Schalterblende, Steckdosenrahmen, Schalterrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Lager 1609
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,65*
7 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,88*
€ 12,81*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3230
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
3231
ab € 2,49*
Ähnlich
GAO
3241
ab € 7,66*
Ähnlich
GAO
3242
ab € 12,09*
Ähnlich
GAO
3235
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
3233
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.