Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4560024S Messader LiFY 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065101
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560024S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
5m LAPP 4560024S Messader LiFY 1 x 1mm² Blau Meterware

LAPP 4560024S Messader LiFY 1 x 1mm² Blau Meterware

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: LiFY
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Prüfspannung: 3000 V
Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Isolationsmaterial: PVC
Produkt-Art: Messader
Außen-Ø: 2.90 mm
Kabeltyp: LiFY
Herstellerfarbe: Blau
Halogenfrei: Nein
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
AWG max.: 15
Meterware: Ja
Herst.-Teilenr.: 4560024S
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Farbe: blau
Litzenaufbau: 0.07 mm
Inhalt: Meterware
Kategorie: Messader
Hersteller-Nr.: 4560024S
EAN: - - - - - - - - -
Widerstände der Doppelleitung nach DIN 43713 1.5 mm²:
Fe/CuNi (?/km) 407
NiCr/Ni (?/km) 420
PtRh/Pt (?/km) 91 0.75 mm²
Fe/CuNi (?/km) 814
NiCr/Ni (?/km) 840 0.5 mm²
Fe/CuNi (?/km) 1220
NiCr/Ni (?/km) 1260 0.22 mm²
Fe/CuNi (?/km) 2772
NiCr/Ni (?/km) 2863

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltdraht 1x1mm² blau, lify, lify 1mm², LAPP, 4560024S, LiFY, 719-1709
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3044*
€ 1,6535*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,12*
2 Tage
168
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,01*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,72*
€ 28,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.