Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4560024S Messader LiFY 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77738
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560024S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4560024S
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
15
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6144*
€ 1,6635*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,13*
1 Tag
168
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,01*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,32*
€ 33,12*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 37,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 13,19*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 93,92*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 10,39*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.