Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung Symbolwippe "Klingel" LS 990, LS design, LS plus Alpinweiß LS 990 K WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059964
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS 990 K WW
EAN/GTIN:
     4011377128606
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung Abdeckung Symbolwippe "Klingel" LS 990, LS design, LS plus Alpinweiß LS 990 K WW

Ausführung: Wippe Taster Klingel
Funktion: Symbolwippe "Klingel"
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Material: Kunststoff
Serie: LS 990 + LS design + LS plus
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: LS990KWW
EAN: 4011377128606
Abmessungen: (B x H x T) 70 x 70 x 40 mm

Weitere Suchbegriffe: Wippe, jung schalterabdeckung alpinweiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4004282426240, 4011377128606, Jung, LS 990 K WW, LS 990
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,17*
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,20*
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 4,35*
€ 6,23*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,46*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990K
ab € 9,35*
Ähnlich
Jung
AL2990L
ab € 9,43*
Ähnlich
Jung
AL2990KAN
ab € 9,36*
Ähnlich
Jung
AL2990LAN
ab € 9,42*
Ähnlich
Jung
AL2990T
ab € 9,33*
Ähnlich
Jung
AL2990TAN
ab € 9,34*
Ähnlich
Jung
ES2990K
ab € 9,51*
Ähnlich
Jung
ES2990L
ab € 9,41*
Ähnlich
Jung
ES2990T
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
LS990K
ab € 3,21*
Ähnlich
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,30*
Ähnlich
Jung
LS990TWW
ab € 4,30*
Ähnlich
Jung
LS990L
ab € 3,15*
Ähnlich
Jung
LS990T
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.