Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLN 150/2,5 SW Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056956
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934507700
EAN/GTIN:
     4250260220458
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
SKS Hirschmann MLN 150/2,5 SW Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Schwarz 1St.

Hochflexible, doppelt isolierte PVC-Messleitung, vergoldete und stapelbare Stecker Ø 4mm, 150 cm

Hochwertige Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vergoldet. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

4 mm Stecker mit Käfigfeder für hohe Kontaktsicherheit. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Herstellerfarbe: Schwarz
Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm System
Temperaturbereich: -15 bis +70 °C
Nennstrom: 32 A
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Material: PVC
Kontaktmaterial: Au
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Farbe: schwarz
Typ: MLN 150/2,5 SW
Höhe: 15 mm
Messkategorie: CAT I
Breite: 7.5 mm
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Kabellänge: 1.50 m
Produkt-Art: Messleitung
Kategorie: Messleitung
Hersteller-Nr.: 934507700
EAN: 4250260220458
4.6 m Kabel

Lieferumfang: 1 x Messleitung

Weitere Suchbegriffe: messleitung 1,5 m lamellenstecker schwarz, laborkabel bananenstecker, laborkabel, 4250260220458, SKS Hirschmann, 934507700, MLN 150/2, 5 SW, Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,75*
1
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 12,86*
2 Tage
17
1
€ 14,99*
ab € 7,75*
€ 13,03*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 14,66*
Lager 1039
30
1
€ 6,99*
ab € 15,65*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,95*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,93*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.