Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLN 150/2,5 SW Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40916
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934507700
EAN/GTIN:
     4250260220458
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
Hochwertige Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vergoldet. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Hochflexible, doppelt isolierte PVC-Messleitung, vergoldete und stapelbare Stecker Ø 4mm, 150 cm
Lieferumfang:
1 x Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Typ:
MLN 150/2,5 SW
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm System
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Au
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messleitung 1,5 m lamellenstecker schwarz, laborkabel bananenstecker, laborkabel, SKS Hirschmann, MLN 150/2, 5 SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 13,01*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 7,79*
€ 13,02*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 14,66*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,82*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,57*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,76*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 24,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.