Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser DIGI-MET 1326417 Digitaler Messschieber 150mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050733
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326417
EAN/GTIN:
     4029713019051
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Helios Preisser DIGI-MET 1326417 Digitaler Messschieber 150mm IP67

rostfreier Stahl · DIN 862 · Feststellschraube · 4-fach Messung· Kreuzspitzen · mit eckigem Tiefenmaß · Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch-Umschaltung · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub · Schutzart IP67· LCD-Anzeige 11 mm.

Kategorie: Digitaler Messschieber
Messbereich (max.): 150 mm
Ablesung: 0.01 mm
Querschnitt: 16 mm x 3 mm
Schnabel-Länge: 40 mm
Schutzart: IP67
Stromversorgung (Details): Batterie, 3V-Lithium, CR 2032
DIN-Norm: DIN 862
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: rostfrei
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich: 150 mm
Produkt-Art: Digitaler Messschieber
Typ: DIGI-MET
Ausführung: Digital
Material (Details): rostfreier Stahl
Ablesung (Details): 0.01 mm
Hersteller-Nr.: 1326417
EAN: 4029713019051
Spannungsteiler Typ III (200-V-Bereich)
Teilerverhältnis 1000:1 (999 k?/1 k?)

Lieferumfang: Etui · inkl. Batterie CR 2032 · inkl. rückführbarer Erstkalibrierung

Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 6,90*
ab € 94,16*
€ 111,86*
€ 4,90*
ab € 101,83*
€ 119,57*
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 120,74*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 116,37*
€ 132,98*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 195,35*
€ 219,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.