Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Schrittmotor NEMA34-02 NEMA34-02 3.8 Nm 5 A Wellen-Durchmesser: 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464042-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA34-02
EAN/GTIN:
     4250236821771
Suchbegriffe:
Schrittmotor
joy-it schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Joy-it Schrittmotor NEMA34-02 NEMA34-02 3.8 Nm 5 A Wellen-Durchmesser: 14 mm

Joy-it NEMA34, 3.8 Nm, 5 mA, Wellen-Durchmesser: 14 mm (13mm Flachstelle)

Haltemoment: 3,8 Nm

6-Pol JST-Buchse

Nennspannung: 2.5 V

Dieser NEMA-34 Hochdrehmoment-Schrittmotor eignet sich auch für die größten Projekte (CNC-Anwendung, Robotik, etc.). Mit seinem hohen Drehmoment von 3,8 Nm ist dieser Motor auch hohen Anforderungen gewachsen.

Technische Daten:
Anzahl Phasen (Details): 2 · Drehzahl (Details): 3000 U/min · Flansch-Maß: 86 mm · Gewicht: 2200 g · Halte-Moment: 3.8 Nm · Motor-Wellen-Länge: 30 mm · Motorlänge: 76 mm · Nennspannung: 2.5 V · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Umgebungstemperatur (max.): 50 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Phasenwiderstand 0,5 Ω
Phaseninduktivität 2,6 mH
Isolationswiderstand Min. 100 MΩ bei 500 V DC
Isolationsklasse B (130 °C)
Trägheitsmoment 1400 g·cm²
Rastmoment 0,14 Nm · Wellen-Durchmesser: 14 mm · Wellen-Ø: 14 mm · Winkel (Details): 1,8 °

Lieferumfang:
Motor inkl Anschlußkabel

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
1|ツ|8 °
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Flansch-Maß:
86 mm
Marke:
Joy-it
Herst.-Teilenr.:
NEMA34-02
Typ (Hersteller-Typ):
NEMA34-02
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
2.5 V
Anzahl Phasen (Details):
2
Wellen-Durchmesser:
14 mm
Drehzahl (Details):
3000 U/min
Halte-Moment:
3.8 Nm
Motor-Wellen-Länge:
30 mm
Wellen-Ø:
14 mm
Motorlänge:
76 mm
Umgebungstemperatur (max.):
50 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
2200 g
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, NEMA34-02, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,19*
€ 55,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 55,98*
€ 3,50*
ab € 58,47*
€ 75,17*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 80,92*
€ 101,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.