Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 902 FC Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043113
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4695814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Fluke 902 FC Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 6000

CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Fluke Connect®
Optimiert für HLK-Systeme

Die Echteffektiv-HLK-Strommesszange Fluke 902 FC ermöglicht Technikern für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK), Berichte zu erstellen und mit Kollegen am Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten.
Die Echteffektiv-HLK-Strommesszange Fluke 902 FC, ein mit Fluke Connect® kompatibles Messgerät mit drahtloser Datenübertragung, erhöht die Produktivität von HLK-Technikern im Außeneinsatz. Das robuste Messgerät, das für CAT III 600 V und CAT IV 300 V zugelassen ist, führt die wesentlichen Messungen von HLK-Systemen durch. Dazu zählen die Messung des Ausgangssignals von Flammensensoren in µA, des Widerstands bis zu 60 k?, des Wechselstroms, der Wechsel-/Gleichspannung, der Kapazität und der Berührungstemperatur. So müssen Sie nicht länger mehrere Geräte mitnehmen. Dank schlankem Gehäuse und konischer Zangenform ist es handlich und eignet sich hervorragend für beengte Arbeitsbereiche.
Als Teil von Fluke Connect® – dem größten System mit Software und mehr als 20 Wireless-Messgeräten – kann 902 FC Messdaten für spätere, detaillierte Analysen auf ein Smartphone oder Tablet übertragen. Diese Messdaten können in die Cloud hochgeladen werden. Techniker können Messdaten von mehreren Fluke Connect®-Messgeräten kombinieren, um Berichte zu erstellen und vom Einsatzort via E-Mail zu versenden sowie über ShareLive™ Videoanrufe in Echtzeit mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten – für mehr Produktivität vor Ort.
Bringen Sie die Stromzange an, synchronisieren Sie sie mithilfe der Fluke Connect App mit einem Smartphone und führen Sie die Messungen aus sicherer Entfernung durch.

Anwendungsmöglichkeiten für HLK-Systeme
Gleichstrommessung bis 200 µA zur Messung an Zündungselektroden
Erweiterter Widerstandsbereich zur Messung von Thermistoren bis zu 60 k?
Erfassung der Abgastemperatur
Messung an Start- und Betriebskondensatoren von Motoren
Messung der Betriebseigenschaften von Frequenzumrichtern
Fluke Connect®
Fluke Connect verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth mit Ihrem Smartphone, damit Sie mehr Arbeit schneller und sicherer erledigen können.
Ablesen von Messergebnissen auf Ihrem Smartphone in sicherer Entfernung, wodurch weniger persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist und sich nur Ihr Messgerät im Gefahrenbereich befindet
Effektivere Fehlersuche durch sofortiges Darstellung von Trends und Überwachung von Messungen direkt auf Ihrem Smartphone
Berichterstellung und -versendung per E-Mail direkt vor Ort Ist der Bericht nicht ausreichend? Fluke Connect bietet ShareLive Videoanrufe zur Übertragung von Live-Bildern und Messdaten auf den gleichen Bildschirm.
Notieren Sie sich weiterhin die Ergebnisse und speichern Sie diese durch Drücken von nur einer Taste direkt von Ihrem Messgerät auf Ihr Smartphone.
Messfunktionen
Wechselstrommessung bis zu 600 A
Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
Temperaturmessung von -10 °C bis 400 °C
Kapazitätsmessung bis 1000 ?F
Gleichstrommessung bis 200 µA
Echteffektivmessung von Spannung und Strom für genaue Messergebnisse bei nicht sinusförmigen Signalen
Widerstandsmessung bis 60 k?
Min-/Max-Aufzeichnung zur automatischen Erfassung von Abweichungen
Weitere Funktionen
Sicherheitsspezifikation gemäß Überspannungskategorien CAT III 600V, CAT IV 300V
Mit der magnetischen Haltevorrichtung TPAK (optional) können Sie das Messgerät bequem aufhängen und haben die Hände frei.
Durch das ergonomische Design liegen die Strommesszangen bequem in der Hand und sind auch beim

Messbereich V/DC min.: 0.1 V
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 V
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 µA
Messbereich A/DC max.: 200 µA
Messbereich A/AC min.: 0.01 A
Messbereich A/AC max.: 600 A
Messbereich Widerstand: 600/6000/60,00 k?
Messbereich Kapazität: 100 - 1000 µF
Messbereich Temperatur (max.): +400 °C
Temperatur: -10 bis +400 °C
Messbereich Temperatur (min.): -10 °C
Messart: True RMS
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Alkali-Batterien Typ AA
Höhe: 230 mm
Breite: 84 mm
Gewicht: 419 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: 902 FC
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Kategorie: Stromzange + Hand-Multimeter
Produkt-Art: Stromzange
Länge (Tiefe): 45 mm
Hersteller-Nr.: 4695814
EAN: 0095969798341
Bruttogewicht: 0.363 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Kyocera
max. Anzahl der Druckseiten: 2500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TK160

Lieferumfang: TL75 Messleitungen (1 Paar) + 80BK Temperaturmessfühler für Digitalmultimeter (1) + Alkali-Batterien Typ AA (2) + Gepolsterte Tragetasche + Kalibrierbestätigung

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,77*
€ 387,07*
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 387,08*
€ 5,90*
ab € 358,13*
€ 393,29*
Frei Haus
ab € 361,23*
€ 395,72*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 569,72*
€ 609,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,69*
€ 725,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,72*
€ 677,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
AC175
ab € 35,09*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 50,02*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,25*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.