Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-902FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 902FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Resistenz gegenüber: stoßfest
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 240x80x40mm
Passendes Zubehör: POM-5907A;POM-6041B;POM-5900A/POM
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel;Tropfensonde Typ K FLK-80BK-A;weiche Schutzhülle FLK-C33
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;ergonomische Form des Gehäuses für Einhandbetrieb;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 310g
Optionale Ausstattung: Schutzhülle FLK-H3;Messkabel FLK-TL224 SureGrip;Greifer für Krokodilklemmen FLK-AC175;Greifer für Krokodilklemmen FLK-AC220
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Anwendung der Messgeräte: Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 100mA...600A
Widerstandsmessbereich: 9,999kΩ;100mΩ...999Ω
DC Strommessbereich: 0,1...200µA
DC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
Kapazitätsmessbereich: 1mF;0,1...100µF
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Software: Fluke Connect
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,9%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,77*
€ 387,07*
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 387,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 358,13*
€ 393,29*
Frei Haus
ab € 361,23*
€ 395,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,38*
€ 395,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,29*
€ 468,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
AC175
ab € 35,09*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 50,02*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,25*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.