Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pacific Grau 90591043-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIKO
VIKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040932
Hersteller:
     VIKO
Herst.-Nr.:
     90591043-DE
EAN/GTIN:
     4016138825824
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pacific Grau 90591043-DE

IP54
Schließung 3

IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. W33049 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.

Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Grau
Serie: Pacific
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Farbe: grau
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 90591043-DE
EAN: 4016138825824
Mechanischer Weg: 12.5 mm
Elektrischer Weg: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, 8691137957095, VIKO, 90591043-DE, Absperrbare Steckdosen, Absperrbare Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 45,78*
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 45,78*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 68,25*
€ 88,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VIKO
90591300-DE
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.