| |
|
| Artikel-Nr.: 102-455971-BP Herst.-Nr.: 90591300-DE EAN/GTIN: 4016138825893 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsset neutral VIKO 90591300-DE
IP54
Bestehend aus Beschriftungsfenster und Einlegepapier ohne Beschriftung.
Technische Daten: Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Beschriftungsfeld · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pacific · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Marke: | VIKO | Schutzart: | IP54 | Schalterprogramm-Funktion: | Beschriftungsfeld | Schalterprogramm-Komponente: | Zubehör | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Pacific | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIKO, 90591300-DE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,14* | € 3,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 3,21* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,82* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|