| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W33055 Herst.-Nr.: 90591043-DE EAN/GTIN: 4016138825824 |
| |
|
| | |
| IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich. Features: IP54 Schließung 3 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP54 | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose abschließbar | Material: | Kunststoff | Serie: | Pacific | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,82* | € 45,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,08* | € 46,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,24* | € 88,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|