Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pacific Grau 90591043-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455922-BP
Hersteller:
     VIKO
Herst.-Nr.:
     90591043-DE
EAN/GTIN:
     4016138825824
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pacific Grau 90591043-DE

VIKO 90591043-DE Schutzkontakt-Steckdose abschließbar

IP54
Schließung 3

IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose abschließbar · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pacific · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
VIKO
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pacific
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, 8691137957095, VIKO, 90591043-DE, Absperrbare Steckdosen, Absperrbare Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,78*
€ 41,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 41,28*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 59,26*
€ 77,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VIKO
90591300-DE
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.