Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Buchseneinsatz 09 32 046 3101 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028809
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 046 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting Buchseneinsatz 09 32 046 3101 Inhalt: 1St.

Produkt-Art: Buchseneinsatz
Temperaturbereich: +125 °C (max)
Herst.-Teilenr.: 09320463101
Farbe: grau
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Anschluss: Crimp
Kategorie: Buchseneinsatz
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032)
Typ: 09 32 046 3101
Gesamtpolzahl: + PE
Inhalt: 1 St.
Material: Polycarbonat
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 09320463101
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 91.6 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 46
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 4 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ? 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 09 32 046 3101, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau, Maschinenbausteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,09*
€ 20,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,21*
€ 20,89*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,3217*
€ 21,1717*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 17,58602*
€ 22,72602*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 55,41*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,16*
Zubehör
Harting
09 30 024 1701
ab € 15,92*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,27*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,96*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,751*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09 33 000 9954
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09 33 000 9980
ab € 4,01*
Zubehör
Harting
09 33 000 9989
ab € 6,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.