Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz-Halterung 09 33 000 9980 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989919-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterahmen für Stifteinsatz
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz-Halterung 09 33 000 9980 Harting Inhalt: 1 St.

Kontakteinsatz-Halterung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 19.38 g
Anzugsdrehmoment: 0.8 Nm
Haltekraft: ≥300 N Tragschiene (Zug), ≥1000 N Tragschiene (Druck)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09330009980
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 9980
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Kontakteinsatz-Halterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: halterung patchpanel, Harting, 09 33 000 9980, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,26*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,13771*
€ 5,31771*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,37*
2 Tage
4
1
€ 5,80*
ab € 4,07*
€ 5,53*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 000 9933
ab € 2,411*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Sonstiges
Harting
09 33 000 9987
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.