Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierelement 09 33 000 9954 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744136-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Kodierelement

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Innovative Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie mit bis zu 20 % verkürzten Montagezeiten.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 33 000 9954 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): 09 33 000 9954

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 33 000 9954
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 9954
Ausführung (allgemein):
Kodierelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting codierstift, Harting, 09 33 000 9954, 842-7740, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29965*
€ 0,39965*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,40*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2864*
€ 0,4164*
Lager 102
82
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CRCPQ
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.