Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierung 09 33 000 9908 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989912-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Kodierung 09 33 000 9908 Harting Inhalt: 1 St.

Kodierung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.8 g
Geschlecht: Stift
Gewinde: M3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09330009908
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 9908
Produkt-Art:
Kodierung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 000 9908, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
2 Tage
3400
50
€ 6,40*
ab € 0,31151*
€ 0,42151*
1
€ 5,46*
ab € 0,29*
€ 0,44*
3 Tage
4408
50
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 102
73
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009909
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.