Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910021812 Herst.-Nr.: HVGC-320-3500AB EAN/GTIN: 4021087049238 |
| |
|
| | |
| Mean Well HVGC-320-3500AB LED-Treiber Konstantstrom 320W 1750 - 3500mA 45.7 - 91.4 V/DC einstellbar, dimmbar, 3 in 1 Dimmer IP65 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere IP65 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis Herstellerfarbe: Metall Prüfzeichen: CE, UL, ENEC, MM Ausgangsstrom (max.): 3500 mA Schutzklasse: I Anzahl Ausgänge: 1 x LED-Treiber-Besonderheiten: einstellbar + dimmbar + 3 in 1 Dimmer Funktion + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Outdoor + PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + Überspannung Breite: 90 mm Produkt-Art: LED-Treiber Ausgangsspannung (max.): 91.4 V/DC Eingänge: 1 Ausführung: Konstantstrom Leistungsbereich: 320 W (max) Ausgangsspannung (min.): 45.7 V/DC Typ: getaktet Energieeffizienzklasse: n.rel. Leistung (max.): 320 W Schutzart: IP65 Höhe: 43.8 mm Betriebsspannung: 230 V/AC Eingangsspannung (max.): 528 + 747 V/DC Gewicht: 2000 g Kategorie: LED-Treiber Anzahl Eingänge: 1 x Eingangsspannung (min.): 180 + 254 V/DC Farbe: grau Max. Temperatur: +90 °C Anschluss: Kabel, offenes Ende Länge (Tiefe): 262 mm Min. Temperatur: -40 °C Ausgangsstrom (min.): 1750 mA Hersteller-Nr.: HVGC-320-3500AB EAN: 4021087049238 Energieeffizienzklasse: n.rel. Access Point: Versorgungsspannung: Steckernetzteil (5 V) Abm. (B x H x T): 118 x 104 x 26 mm Typ. Funk-Freifeldreichweite: 400 m Bewegungsmelder - innen: Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterielebensdauer: 3 Jahre (typ.) Schutzart: IP44 Abm. (B x H x T): 52 x 65 x 34 mm Typ. Funk-Freifeldreichweite: 280 m Erfassungsbereich: 12 m, 105° Alarmsirene: Versorgungsspannung: 3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.) Abm. (Ø x H): 124 x 45 mm Typ. Funk-Freifeldreichweite: 250 m Lautstärke integrierte Sirene: ca. 90 dB (in 1 m Entfernung)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,45* | € 135,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 94,46* | € 135,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,49* | € 241,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|