Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 320W; 45,7÷91,4VDC; 1750÷3500mA; 180÷528VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 320W; 45,7÷91,4VDC; 1750÷3500mA; 180÷528VAC
Netzteil: Impuls; LED; 320W; 45,7÷91,4VDC; 1750÷3500mA; 180÷528VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HVGC-320-3500AB
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-3500AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 320W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 180...528V AC;254...747V DC
Äußere Abmessungen: 262x90x43,8mm
Ausgangsspannung: 45,7...91,4V DC
Ausgangsstrom: 1750...3500mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion;Ausgangsstromregulierung;0-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HVGC-320
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 134,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 94,39*
€ 134,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 160,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 196,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.