Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HVGC-320-3500AB LED-Treiber Konstantstrom 320W 1750 - 3500mA 45.7 - 91.4 V/DC einstel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q922042
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-3500AB
EAN/GTIN:
     4021087049238
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Features:
IP65 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere



Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
43.8 mm
Länge:
262 mm
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Gewicht:
2000 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
einstellbar + dimmbar + 3 in 1 Dimmer Funktion + Montage auf entflammbaren Oberflächen + M
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingänge:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Metall
Ausgangsstrom (max.):
3500 mA
Leistung (max.):
320 W
Ausgangsspannung (min.):
45.7 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
1750 mA
Ausgangsspannung (max.):
91.4 V/DC
Eingangsspannung (max.):
528 + 747 V/DC
Eingangsspannung (min.):
180 + 254 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well led treiber, led treiber, led treiber 320w, Mean Well, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 134,79*
€ 5,90*
ab € 94,40*
€ 134,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 160,40*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 196,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.