Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-320-3500AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-320-3500AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-320-3500AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78524612
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-3500AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Ausgangsspannung
91.4 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.