Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI30-06A TO-247-2 600V 37A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IXYS
IXYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020615
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI30-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
IXYS Standarddiode DSEI30-06A TO-247-2 600V 37A

Typ: DSEI30-06A
Gehäuse: TO-247-2
Hersteller: IXYS
Herst.-Abk.: IXY
Durchlassstrom I(F): 37 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1.6 V
Kategorie: Standarddiode
Durchlassspannung Referenz: 37 A
Sperrstrom I(r): 100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns
Produkt-Art: Standarddiode
Hersteller-Nr.: DSEI30-06A
EAN: - - - - - - - - -
Schlüsselweite: 28.0 mm

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, gleichrichter 600v, IXYS, DSEI30-06A, 193-111, fred schnelle diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,89*
1
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,44*
2 Tage
111
1
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 6,46*
1 Tag
46
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,47*
Lager 1039
46
1
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.