Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standarddiode DSEI30-06A TO-247-2 600 V 37 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160707-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI30-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 37 A · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 37 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEI30-06A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-2
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEI30-06A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
37 A
Durchlassspannung U(F):
1.6 V
Durchlassspannung Referenz:
37 A
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, gleichrichter ixys, gleichrichter 600v, IXYS, DSEI30-06A, fred schnelle diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,50*
1
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 2,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,75*
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,19*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,30*
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,97*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,06*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0909*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0871*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0975*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,1004*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1015*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1228*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.