Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 56567 Bachlaufpumpe 17000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015667
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     Q679631
EAN/GTIN:
     4010052565675
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 56567 Bachlaufpumpe 17000 l/h

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 4 mm.

Kategorie: Bachlaufpumpe
Fördermenge: 17000 l/h
Förderhöhe: 3.50 m
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 180 W
Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø + 20 mm (3/4") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Schutzart: IP68
Breite: 245 mm
Höhe: 170 mm
Länge (Tiefe): 285 mm
Produkt-Art: Bachlaufpumpe
Förderhöhe: 3.5 m
Hersteller-Nr.: 56567
EAN: 4010052565675
Schlauchanschluss: 19 mm (3/4")

Lieferumfang: Inkl. Stufenschlauchtülle 20 mm/ 3/4'', 25 mm/ 1'', 32 mm/ 1 1/4'', 38 mm/ 1 1/2''.

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe pontec, bachlauf teichpumpe, 4010052565675, Pontec, 56567, PondoMax Eco 17000, Bachlaufpumpe, Filterpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,94*
€ 207,20*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 249,73*
€ 305,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.